Motion
MR1208

NTN
MR1208

MR1208 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 40mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 80mm, 18mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735734
N° MFRMR1208
Prix93.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1208

MR1208 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 40mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 80mm, 18mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735734
N° MFRMR1208
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
Prix93.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9688 po
  • Largeur totale
    0.7087 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.227 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102536
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1208 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG