Motion
MA1210

NTN
MA1210

MA1210 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735749
N° MFRMA1210
Prix62.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1210

MA1210 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735749
N° MFRMA1210
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
Prix62.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9688 po
  • Rayon du filet
    1.502 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3799 po
  • Largeur totale
    0.7874 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.302 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359099966
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
MA1210 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG