Motion
MR1216

NTN
MR1216

MR1216 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 80mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 140mm, 26mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735799
N° MFRMR1216
Prix169.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1216

MR1216 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 80mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 140mm, 26mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735799
N° MFRMR1216
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
Prix169.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1496 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.0236 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.001 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102765
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1216 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon