Motion
M1222EHL

NTN
M1222EHL

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03735826
N° MFRM1222EHL
Prix1,063.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1222EHL

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 110 mm, DI 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03735826
N° MFRM1222EHL
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
Prix1,063.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.2339 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    8.521 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488128
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    M
  • CUP_NON
    4547359488128

Aperçu

Description du fabricant
M1222EHL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG