Motion
MR1305

NTN
MR1305

MR1305 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 25mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 62mm, 17mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735837
N° MFRMR1305
Prix80.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1305

MR1305 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 25mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 62mm, 17mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735837
N° MFRMR1305
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
Prix80.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9843 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    1.3382 po
  • Largeur totale
    0.6693 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.141 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102888
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1305 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG