Motion
MR1308

NTN
MR1308

MR1308 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 40mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 90mm, 23mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735862
N° MFRMR1308
Prix86.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1308

MR1308 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 40mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 90mm, 23mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735862
N° MFRMR1308
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
Prix86.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5748 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Diamètre extérieur
    2.0591 po
  • Largeur totale
    0.9063 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.379 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103045
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR1308 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG