Motion
MA1309

NTN
MA1309

MA1309 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 100mm, 25mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735879
N° MFRMA1309
Prix55.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA1309

MA1309 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 45mm, une rangée , C0, Diamètre extérieur : 100mm, 25mm largeur, roulement en acier
N° D’ARTICLE MI03735879
N° MFRMA1309
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
Votre prix55.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7717 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3370 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.494 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100389
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA1309 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG