Motion
M1313CHW

NTN
M1313CHW

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735946
N° MFRM1313CHW
Prix177.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1313CHW

Anneau extérieur simple avec trou de goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735946
N° MFRM1313CHW
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
Prix177.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.7780 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488647
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1313CHW ROULEAU CYLINDRIQUE BRG