Motion
MU1317L

NTN
MU1317L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735983
N° MFRMU1317L
Prix 857.99 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1317L

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI03735983
N° MFRMU1317L
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
Prix de 857.99 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    3.960 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.1980 po
  • Global Largeur  
    41 mm
  • Poids
    6.821 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359107043
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359107043

Aperçu

Description du fabricant
MU1317L ROULEAU CYLINDRIQUE BRG