Motion
RA1562EBL

NTN
RA1562EBL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 30 mm, DI 70 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03736017
N° MFRRA1562EBL
Prix223.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RA1562EBL

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 30 mm, DI 70 mm, largeur 1.1875 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03736017
N° MFRRA1562EBL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix223.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Global Largeur  
    30.2 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    1.389 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359168877
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    AR
  • CUP_NON
    4547359168877

Aperçu

Description du fabricant
RA1562EBL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG