Motion
M1956DHE

NTN
M1956DHE

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03736029
N° MFRM1956DHE
Prix2,089.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1956DHE

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03736029
N° MFRM1956DHE
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
Prix2,089.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13.9701 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    380 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    12.701 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488937
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1956DHE ROULEAU CYLINDRIQUE BRG