Motion
MA5210

NTN
MA5210

MA5210 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 50mm, C0, Diamètre extérieur : 90mm, largeur de 1-3/16 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736063
N° MFRMA5210
Prix64.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5210

MA5210 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 50mm, C0, Diamètre extérieur : 90mm, largeur de 1-3/16 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736063
N° MFRMA5210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9688 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30.162 mm
  • Diamètre extérieur
    2.3799 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.461 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100761
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA5210 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG