Motion
MR5212

NTN
MR5212

MR5212 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 60mm, C0, Diamètre extérieur : 110mm, largeur de 1-7/16 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736076
N° MFRMR5212
Prix212.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR5212

MR5212 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 60mm, C0, Diamètre extérieur : 110mm, largeur de 1-7/16 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736076
N° MFRMR5212
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
Prix212.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3622 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36.512 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8500 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359103939
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    MR

Aperçu

Description du fabricant
MR5212 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG