Motion
MA5213

NTN
MA5213

MA5213 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 65mm, C0, Diamètre extérieur : 120mm, largeur de 1-1/2 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736080
N° MFRMA5213
Prix88.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5213

MA5213 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 65mm, C0, Diamètre extérieur : 120mm, largeur de 1-1/2 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI03736080
N° MFRMA5213
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
Votre prix88.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5591 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38.1 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1661 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100846
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA5213 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG