Motion
A-2892

NTN
A-2892

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 2.7500 po de diamètre, 4.4375 po de diamètre extérieur, classe 4 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI03736114
N° MFRA-2892
Prix801.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-2892

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 2.7500 po de diamètre, 4.4375 po de diamètre extérieur, classe 4 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI03736114
N° MFRA-2892
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
Prix801.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Rayon du filet
    0.1300 po
  • Diamètre extérieur
    4.4375 po
  • Poids
    12.302 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 4
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    29675
  • Gobelet compatible
    29620
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0061
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460117
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359460117

Aperçu

Description du fabricant
A-2892 ENSEMBLE DE ROULEAUX DE FERMETURE
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.