Motion
RA1572EBL

NTN
RA1572EBL

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 1.7712 po, DI 3.9384 po, largeur 1.5625 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03736196
N° MFRRA1572EBL
Prix529.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RA1572EBL

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 1.7712 po, DI 3.9384 po, largeur 1.5625 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03736196
N° MFRRA1572EBL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix529.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7712 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9384 po
  • Global Largeur  
    39.7 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    3.382 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359168907
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    AR
  • CUP_NON
    4547359168907

Aperçu

Description du fabricant
RA1572EBL ROULEAU CYLINDRIQUE BRG