Motion
8445C3

NTN
8445C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.1875 po, D.E. 120 mm, largeur 2.1870 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03736198
N° MFR8445C3
Prix546.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8445C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 2.1875 po, D.E. 120 mm, largeur 2.1870 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03736198
N° MFR8445C3
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
Votre prix546.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1870 po, 55.550 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    2.1870 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    8445C3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 8445C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 2.1875 po avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 2.1870 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8445C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359589764
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359589764

Aperçu

Description du fabricant
8445C3 BRG