Motion
M5217EX

NTN
M5217EX

Roulement cylindrique - Droit, DI 4.0161 po, DI 5.9055 po, largeur 1.9375 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03736201
N° MFRM5217EX
Price$691.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M5217EX

Roulement cylindrique - Droit, DI 4.0161 po, DI 5.9055 po, largeur 1.9375 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI03736201
N° MFRM5217EX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix691.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    4.0162 in
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    49.2 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.1 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359489354
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359489354

Aperçu

Description du fabricant
M5217EX ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif