Motion
XLS4-1/4

NTN
XLS4-1/4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.2500 po, DI 6.0000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03736211
N° MFRXLS4-1/4
Prix1,372.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS4-1/4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 4.2500 po, DI 6.0000 po, largeur 0.8750 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03736211
N° MFRXLS4-1/4
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
Prix1,372.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.2500 po
  • Rayon du filet
    0.0940 po, 2.388 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8750 po, 22.225 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.0000 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS4-1/4 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le XLS4-1/4 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 4.2500 po avec un diamètre extérieur de 6.0000 po et une largeur de 0.8750 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS4-1/4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248203
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359248203

Aperçu

Description du fabricant
XLS4-1/4 ROULEMENT À BILLES