Motion
XLS5-1/8A

NTN
XLS5-1/8A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.1250 po, D.E. 180 mm, largeur 0.9440 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03736212
N° MFRXLS5-1/8A
Prix915.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
XLS5-1/8A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 5.1250 po, D.E. 180 mm, largeur 0.9440 po, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03736212
N° MFRXLS5-1/8A
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
Prix915.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.1250 po
  • Rayon du filet
    0.0940 po, 2.388 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9440 po, 23.978 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    0.9440 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    XLS5-1/8A BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le XLS5-1/8A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 5.1250 po avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 0.9440 po, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLS5-1/8A
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359248333
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16700 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359248333

Aperçu

Description du fabricant
XLS5-1/8A BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues