Motion
DC211TTR3E

NTN
DC211TTR3E

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.5311 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03736223
N° MFRDC211TTR3E
Prix277.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DC211TTR3E

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.5311 po de diamètre extérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI03736223
N° MFRDC211TTR3E
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
Prix277.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5311 po
  • Liquidation
    CN
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.646 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    DC211TTR3E BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.5311 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 1.7500 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DC211TTR3E
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359468694
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Cylindrique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    DC200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359468694

Aperçu

Description du fabricant
DC211TTR3E BRG