Motion
02-165956
MRV4-10-D-6T VANNE À CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI03738466
N° MFR02-165956
Prix295.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MRV4-10-D-6T VANNE À CARTOUCHE
N° D’ARTICLE MI03738466
N° MFR02-165956
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
Prix295.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    6

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Levier
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-165956
  • Température de fonctionnement maximale
    +248 °F
  • Débit maximum
    11 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de façons
    4
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Plage de viscosité
    Maximum de 105 sus

Aperçu

Description du fabricant
MRV4-10-D-6T VANNE À CARTOUCHE