Motion
1020T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

FALK
1020T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1020 , longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI03738567
N° MFR1020T10 COUPLING RSB
Prix314.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T10 COUPLING RSB

Raccord de grille complet - stock brut, code de taille de raccord 1020 , longueur totale 3.8858 po, matériau de couvercle en aluminium
N° D’ARTICLE MI03738567
N° MFR1020T10 COUPLING RSB
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
Prix314.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    3.8858 po
  • Code de taille de raccord
    1020
  • Longueur totale du couvercle
    2.62 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.56 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.88 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.25 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.012 po
  • Diamètre extérieur
    3.8281 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    4.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du couvercle
    Aluminium
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Type de couplage de grille
    Cône de grille standard
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Comprend
    Bouchons de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0707069
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934010347

Aperçu

Description du fabricant
1020T10 BORDURE DE RACCORDEMENT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon