Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre de la tête22.25 mm
- Taille du filetage de la tigeM8x1.25
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON190029046988