Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage5 po
- Taille du portSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Longueur rétractée31-1/2 po
- Diamètre de la tige2 po
- Accident vasculaire cérébral16 po
Détails
- Détails supplémentairesTiges de liaison robustes et très résistantes
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageClévis
- Matériau du jointUréthane