Motion
M15R-20
Pignon de retour Marco - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03742475
N° MFRM15R-20
Prix309.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour Marco - 4-1/2 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI03742475
N° MFRM15R-20
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
Prix309.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    24-1/2 po
  • Longueur totale
    30-5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    24.50 po
  • Poids
    17.07 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po

Détails

  • Type de galet tendeur
    MARCO
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
M15R-20 RENVOI STANDARD MARCO 20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté