Motion
NU2328EMC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 140 mm, diam. ext. 300 mm, 1 rangée, 102 mm W, 1250000 N dynamique/charge statique 1380000 N
N° D’ARTICLE MI03742646
N° MFRNU2328EMC3
Prix9,442.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen large NSK, diam. 140 mm, diam. ext. 300 mm, 1 rangée, 102 mm W, 1250000 N dynamique/charge statique 1380000 N
N° D’ARTICLE MI03742646
N° MFRNU2328EMC3
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
Prix9,442.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    102 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    102 mm
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Global Largeur  
    300 mm
  • Poids
    82.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176727511
  • Tr/min maximum (graisse)
    1700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    23
  • CUP_NON
    029176727511

Aperçu

Description du fabricant
NU2328EMC3 BRG