Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurMétal rouillé
- Famille de couleursGris
- Directement sur le métalDirectement sur le métal
- Temps de séchage5 à 9 h
- FinitionPlat
- Numéro CUP du fabricant020066776947
- Température d’application maximale+93 °C
- Température d’application minimale0 °C
- Quantité du colis2
- Type de résineÉmail alkyde
- Teneur en composés organiques volatils450 g/L
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation