Motion
2930000
Taraud cannelé en spirale OSG - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI03743336
N° MFR2930000
Prix39.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale OSG - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 1/4 – 20 , UNC
N° D’ARTICLE MI03743336
N° MFR2930000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 20

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    290
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
2930000 1/4-20 H3 3FX SEMI-BOTT TAP