Motion
2930800
Taraud cannelé en spirale OSG - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI03743337
N° MFR2930800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé en spirale OSG - série 290 , matériau en acier haute vitesse Vanadium, finition/revêtement brillant, chanfrein à fond modifié, 3 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC
N° D’ARTICLE MI03743337
N° MFR2930800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse Vanadium
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    290
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
2930800 5/16-18 H3 3FX SEMI-BOT.TAP