Motion
81697104

ARO CORP
81697104

Pompe à membrane métallique Pro Series - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 po., débit maximum 35.0 gal/min, déplacement moyen 0.160 gal.
N° D’ARTICLE MI03743683
N° MFR81697104
Prix2,182.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81697104

Pompe à membrane métallique Pro Series - Section produit en aluminium, centre en aluminium, ports NPT 1 po., débit maximum 35.0 gal/min, déplacement moyen 0.160 gal.
N° D’ARTICLE MI03743683
N° MFR81697104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,182.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12-1/2 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po
  • Longueur
    8 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.160 gal
  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Orifices NPT de 1 po
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po Dia.
  • Débit maximum
    35.0 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 20.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637119-XX-C
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
66610A-322-C POMPE À DIAPHRAGME
  • Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon