Motion
N1500-12T  1IN S PA

REXNORD INC
N1500-12T 1IN S PA

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N1500  »
N° D’ARTICLE MI03743873
N° MFRN1500-12T 1IN S PA
Prix28.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N1500-12T 1IN S PA

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N1500  »
N° D’ARTICLE MI03743873
N° MFRN1500-12T 1IN S PA
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
Prix28.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas
    2.287 po
  • Pas Diamètre  
    2.2810 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N1500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériel
    Nylon
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    793699425369

Aperçu

Description du fabricant
114-3608-1 N1500-12T 1 SQ
  • Pignon moulé non fendu série 1500 avec 12Teeth et un alésage carré prêt pour l’arbre 1in dans un matériau PA