Motion
NA 4826

SKF
NA 4826

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03753008
N° MFRNA 4826
Prix1,476.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NA 4826

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 35 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03753008
N° MFRNA 4826
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
Votre prix1,476.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA 4826 présente un diamètre d’alésage de 130 mm, un diamètre extérieur de 165 mm, une largeur totale de 35 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 4.33 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577302380
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    119 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    325 kN
  • Série
    NA
  • Normes respectées
    ISO 1206
  • CUP_NON
    7316577302380

Aperçu

Description du fabricant
NA 4826 AIGUILLE BRG