Spécifications
Dimensions
- Hauteur16 po
- Taille pour homme10
Détails
- ApplicationBottes résistantes aux dangers biologiques, bottes résistantes aux produits chimiques, gaz, élimination des déchets
- Niveau de résistance aux produits chimiquesTrès haute résistance aux matières dangereuses
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la semelle intercalaireAcier
- Gamme de produitsHazmax
- Caractéristiques de protectionProtection chimique, diélectrique, fond résistant aux perforations
- TigeTige en acier
- Normes respectéesCSA Z195, NFPA 1991, POINT F2413-05
- Protection des orteilsEmbout d’acier
- Matériau supérieurPVC
Aperçu
- Semelle intercalaire en acier 16” à embout d’acier/cambrion d’acier/acier avec semelle extérieure Ultragrip® Sipe
- Embout d’acier conforme aux normes ASTM F2413-11 et CSA Z195
- Dépasse les normes CSA pour les chaussures diélectriques
- Une protection limitée contre les incendies instantanés ne s’échappe qu’en cas d’incendie chimique
- Construction monopièce moulée par injection, élimine les coutures
- Les bottes sont fabriquées en alliage PVC flexible à haute viscosité
- Doublure en polyester non absorbant pour un nettoyage facile et un séchage rapide
- Semelles intérieures coussinées remplaçables
- Bandes coupées
- Cosse de lancement
- Utilisation dans des situations impliquant des produits chimiques dangereux, des gaz ou des dangers biologiques et des déchets