Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique17600 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles RNAF223516 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur globale de 16 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications compactes à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieARNF
- Capacité de charge statique20900 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
- Acier à haute teneur en carbone
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation