Motion
ZB6203 2 3/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
ZB6203 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.1875 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03759022
N° MFRZB6203 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZB6203 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 2.1875 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03759022
N° MFRZB6203 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.3750 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.5000 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7700 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Profondeur globale
    3-49/64 po
  • Global Hauteur  
    3.7800 po
  • Longueur totale
    7.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.7500 po
  • Largeur totale
    7.7500 po
  • Poids
    13.3 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Numéro de palier
    6203U
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs à bride Rexnord ZB6203 Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZB6203
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483208080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699903638
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Vitesse maximale
    3650 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31800 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    6000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    44400 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699903638

Aperçu

Description du fabricant
ZB6203 ND FB 6000 ADPT BRG
  • Les nouveaux roulements à rouleaux sphériques à montage sur adaptateur conique offrent des arrangements polyvalents pour soutenir les arbres qui transportent des charges radiales substantielles ou une combinaison de charges radiales et de poussée
  • Comprend un contre-écrou intégral, un manchon et une course intérieure ainsi que la technologie de détection optique de contrainte (OSS) et un système de verrouillage positif (PLS) qui indique visuellement quand le roulement est correctement serré sur l’arbre
  • Ces caractéristiques offrent non seulement le montage d’arbre le plus sûr, la précision de fonctionnement et la capacité de s’adapter aux arbres de taille inférieure, mais garantissent également la bonne installation à chaque fois et facilitent le retrait
  • Offre des capacités de charge dynamiques plus élevées que la conception précédente, fonctionne à froid et fonctionne plus silencieusement, produisant un roulement qui dure plus longtemps dans l’application
  • La capacité de désalignement dynamique et statique a été augmentée à ±2.0°
  • Les rouleaux sont alignés par les dispositifs de retenue et la cage intérieure, donc, malgré un mauvais alignement, la charge du rouleau est toujours répartie uniformément sur la surface; empêche les contraintes de charge de bord élevées sur les rouleaux et il n’est donc pas nécessaire de déclasser le roulement pour les conditions de mauvais alignement dans le ±2.0°
  • Facile à monter et à démonter, scellé, prélubrifié et ne nécessite aucun réglage pendant le montage
  • Voici d’autres caractéristiques clés : choix de différents types de joints en fonction de l’application; tous les joints assurent une protection avec jusqu’à ±2.0° désalignements dans toutes les directions, assurer le fonctionnement sur les rallonges de bague interne durcies et mises à la terre et peuvent être retirées sans démonter le roulement; dégagements de roulement réglables sur place en fonction des besoins de l’application; roulement à rouleaux sphérique entièrement auto-aligné qui convient aux désalignements opérationnels ou aux désalignements dus à l’installation; les chemins intérieurs carburés par caisse offrent une surface résistante à la fatigue et une noyau ductile résistant aux fissures
  • Boîtier en fonte
  • Joint de dégagement