Motion
81420136

REXNORD INC
81420136

HP882TAB SG-12IN 1SGD60 T5P
N° D’ARTICLE MI03759143
N° MFR81420136
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81420136

HP882TAB SG-12IN 1SGD60 T5P
N° D’ARTICLE MI03759143
N° MFR81420136
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.33 lb
  • Poids par pied
    2.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81420136 HPM882TK12 D60 T5P