Motion
ZBR6407Y  4 7/16 FLG CHARIOT ROULEAU BRG

REXNORD INC
ZBR6407Y 4 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 4.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03759717
N° MFRZBR6407Y 4 7/16 FLG CART ROLLER BRG
Prix16,211.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZBR6407Y 4 7/16 FLG CART ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pilote à quatre boulons - Alésage 4.4375 po , montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03759717
N° MFRZBR6407Y 4 7/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix16,211.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    11.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.8800 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.2500 po
  • Angle de désalignement
    Dynamique - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    13.5000 po
  • Global Hauteur  
    6.2500 po
  • Longueur totale
    13.5000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    13.5000 po
  • Largeur totale
    13.5000 po
  • Diamètre du pilote
    10.2500 po
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Numéro de palier
    6407YU
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Description
    Blocs de cartouches à bride Rexnord ZBR6407Y Roulements à rouleaux sphériques Rex - ZBR6407Y
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699904338
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1850 tr/min
  • Vitesse maximale
    1850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    144800 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Polymère
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    6000
  • Capacité de charge statique
    159300 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699904338

Aperçu

Description du fabricant
ZBR6407Y FLG CARTRDGE 6000 ADP BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like