Motion
L190 55MMH7 16X4.3MMKW

LOVEJOY INC
L190 55MMH7 16X4.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514447006 - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, diamètre de 55 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03760157
N° MFRL190 55MMH7 16X4.3MMKW
Prix156.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L190 55MMH7 16X4.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514447006 - Taille du raccord : 190, mâchoire droite, diamètre de 55 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fer fritté
N° D’ARTICLE MI03760157
N° MFRL190 55MMH7 16X4.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Code de taille de raccord
    190
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Poids
    5.74 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144470065
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144470065

Aperçu

Description du fabricant
L190-HUB-55MMH7-16X4.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer