Motion
PD05P-ARS-PUU-B

ARO CORP
PD05P-ARS-PUU-B

Pompe à membrane non métallique de série compacte - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max, déplacement moyen de 0.039 gal, section fluide en polypropylène, bille en polyuréthane, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03760486
N° MFRPD05P-ARS-PUU-B
Prix1,286.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
PD05P-ARS-PUU-B

Pompe à membrane non métallique de série compacte - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max, déplacement moyen de 0.039 gal, section fluide en polypropylène, bille en polyuréthane, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI03760486
N° MFRPD05P-ARS-PUU-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,286.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10-7/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Longueur
    6-23/32 po
  • Ratio
    1:1
  • Poids
    5.44 lb, 2.47 kg
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637428
  • Échappement d’air
    3/8 - 18 NPTF - 1
  • Entrée d'air
    Short 1/4 PTF SAE
  • Déplacement moyen
    0.039 gal
  • Matériau de la bille
    Polyuréthane
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Polyuréthane
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Manuel d’instructions
  • Construction du collecteur
    Multiport
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/32 po Dia.
  • Débit maximum
    14.4 gal/min
  • Transfert
    Standard
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637427-XX
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME PD05P-ARS-PUU-B