Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet2.5 mm
- Largeur de la bague intérieure82.6 mm
- Extérieur Diamètre215 mm
- Global Largeur3.2500 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids28.66 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description5320C
- Type duplexCélibataire
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant097741068376
- Rpm max.2600 tr/min
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale57300 lbf
- Capacité de charge statique radiale57300 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente de remplissage à double rangée
- Série5300-C
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- CUP_NON097741068376