Motion
P159
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à simple effet - Capacité d’huile de 152.000 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.160 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI03760996
N° MFRP159
Prix1,254.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à simple effet - Capacité d’huile de 152.000 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.160 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI03760996
N° MFRP159

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,254.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Effort de gestion
    140.00 lb
  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Hauteur totale
    7.750 po
  • Longueur totale
    22.750 po
  • Largeur totale
    3.875 po
  • Poids
    26.20 lb

Détails

  • Angle de la poignée
    39°
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale à basse vitesse
    325 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    152.000 po3
  • Type de pompe
    Deux vitesses
  • CUP_NON
    662536002554
  • Capacité d’huile utilisable
    137.000 po3
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à action unique
  • Type de vanne
    2-Way
  • Volume par course à haute pression
    0.160 po3
  • Volume par course à basse pression
    2.600 po3

Aperçu

Description du fabricant
POMPE P159
  • Convient mieux aux applications où il y a peu ou pas de déplacement gratuit
  • Construction robuste entièrement métallique pour une résistance et une durabilité qui ne brûleront pas dans les environnements de soudage
  • La poignée en métal moulé robuste offre moins de flexibilité et moins de fatigue à l’opérateur que les poignées rondes ou en composite
  • Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour éviter la surpression du réservoir
  • La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
  • Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté