Motion
BHA68ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03761206
N° MFRBHA68ZOH
Prix9.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.3750 po de diamètre, 0.6250 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03761206
N° MFRBHA68ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4880 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA68ZOH offre un diamètre de 0.3750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA68ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    4740 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA 68Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer