Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionROULEMENT SS6005 ZZ
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER SS6005 ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER SS6005 ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSS6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes