Motion
QATU20A315ST

TIMKEN
QATU20A315ST

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03761465
N° MFRQATU20A315ST
Prix3,383.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QATU20A315ST

Unité de roulement à rouleaux d’entraînement – diamètre de 3.9375 po, matériau en acier moulé, sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03761465
N° MFRQATU20A315ST
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
Prix3,383.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.6 po
  • Hauteur totale
    9.4400 po
  • Largeur totale
    4.7900 po
  • Espacement des fentes
    8.6300 po
  • Poids
    63.381 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Verrouillage concentrique (vis de fixation), col unique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450051088
  • Type de montage
    Prise en charge : Large fente
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    113000 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint sans contact et sans purge Labyrnith avec DuPont de téflon®
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    QATU
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux monté
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    883450051088

Aperçu

Description du fabricant
QATU20A315ST PRISE EN CHARGE
  • Verrouillage par vis d'arrêt à collet unique - série CL - deux vis d'arrêt positionnées à 60 degrés fournissent une puissance de verrouillage positive maximale avec un épuisement minimal.