Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre110
- Longueur totale288 mm
- Taille du portMonté sur collecteur
- Poids13.50 lb
Détails
- Détails supplémentairesSoupape de dérivation incluse
- ConnexionMontage du collecteur
- Matériau de l’élémentSans élément
- Pression de fatigue4568 psi
- Type de filtreMontage sur bloc de collecteur haute pression
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteFonte ductile
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum29 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4568 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieDFQE
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
- Le DF...Les filtres QE sont dotés d’une tête de filtre en fonte ductile et d’une cuvette vissée en acier forgé à froid pour une résistance élevée à la fatigue.
- Les boîtiers de filtre sont conçus pour résister aux surpressions ainsi qu’aux charges à haute pression statique.
- La cuvette vissable ou le couvercle/capuchon permet de retirer facilement l’élément filtrant pour le remplacer ou le nettoyer.
- Des indicateurs d’obstruction visuels (pouvant s’ouvrir), électriques, électriques/visuels (lampe) ou électroniques de type différentiel peuvent être installés.
- DF...Les filtres QE sont disponibles avec ou sans vanne de dérivation située dans la tête du filtre, de sorte que des éléments de pression d’effondrement élevée ou basse peuvent être utilisés.
- La pression nominale de fatigue est égale à la pression de service maximale admissible.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure