Motion
DRV-12-30.X/0

HYDAC CORP
DRV-12-30.X/0

Vanne de régulation de débit 00705658 - à action directe, montage en ligne, 5000 psi, 24 gal/min, +212 °F, 1/2 BSPP, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03762288
N° MFRDRV-12-30.X/0
Prix1,371.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DRV-12-30.X/0

Vanne de régulation de débit 00705658 - à action directe, montage en ligne, 5000 psi, 24 gal/min, +212 °F, 1/2 BSPP, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03762288
N° MFRDRV-12-30.X/0
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
Prix1,371.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.30 po
  • Longueur totale
    2.87 po
  • Largeur totale
    1.37 po
  • Taille du port
    1/2 BSPP

Détails

  • Action
    Action directe
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de clapet antiretour
    Avec clapet antiretour de débit inversé
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression de fissuration
    7 psi
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/ic063685/Downloads/E5119_DV-DRV-06-16.pdf
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne
  • Matériau du joint
    FPM, Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
DRV-12-30.X/0
  • Pour réguler la vitesse des charges
  • Pour un réglage fin et l’arrêt du débit
  • Pour l’amortissement lié au système dans les circuits hydrauliques
  • Pour libérer la pression des systèmes d’accumulateurs
  • Comme drain d’urgence pour abaisser une charge
  • Arbre breveté fixé avant de desserrer complètement
  • Une vis Allen verrouille le réglage du bouton
  • Le choix de neuf tailles assure la meilleure adaptabilité possible au système
  • Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
  • Version nickelée offerte en option (jusqu’à la taille 12)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon