Motion
RVP-06-01.X

HYDAC CORP
RVP-06-01.X

Clapet antiretour hydraulique RVP-06-01.X - montage sur collecteur, pression de fissuration 7 psi, débit maximal 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale 5000 psi, taille de port monté sur collecteur, joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI03762305
N° MFRRVP-06-01.X
Prix223.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RVP-06-01.X

Clapet antiretour hydraulique RVP-06-01.X - montage sur collecteur, pression de fissuration 7 psi, débit maximal 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale 5000 psi, taille de port monté sur collecteur, joints FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI03762305
N° MFRRVP-06-01.X
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
Prix223.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.77 po
  • Largeur totale
    1.63 po
  • Port 1 taille/type
    Monté sur collecteur

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone - Phosphate
  • Pression de fissuration
    7 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Collecteur
  • Trousse de joint
    555089
  • Matériau du joint
    FPM/Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
RVP-06-01.X
  • Pression de fonctionnement de 5,000 psi
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE et montage sur collecteur
  • Débits jusqu’à 150 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques du fluoromère
  • Conception de joint métal sur métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • Trois pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
  • Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression
  • Joints Viton
  • Type de vanne : Directe

Vous pourriez également aimer