Motion
0330 RS 125 W

HYDAC CORP
0330 RS 125 W

Élément filtrant de retour hydraulique - Retour, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 125 microns, débit maximal de 87 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762905
N° MFR0330 RS 125 W
Prix528.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0330 RS 125 W

Élément filtrant de retour hydraulique - Retour, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 125 microns, débit maximal de 87 gal/min
N° D’ARTICLE MI03762905
N° MFR0330 RS 125 W
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
Votre prix528.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    87 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    125 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    3 psi

Aperçu

Description du fabricant
0330 RS 125 W

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté