Spécifications
Détails
- Évaluation bêta≥1000
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtrePlissé
- Matériau du filtreFibre de verre
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum8 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3045 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns20 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointÉlastomère de fluorocarbone (FKM)
- SérieBêtamicron
Aperçu
- BH4HC - Effondrement élevé (3045 psid)
- Fibre de verre, non tissée
- 1, 3, 5, 10 et 20 microns
- Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
- Stabilité bêta élevée
- Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
- Cote d’affaissement 290 psid
- Filtration en profondeur
- Jetable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure